› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit cablaggio Y-D DILM32-XSL per automazione industriale

Cod. Rexel KM283131
Cod. Produttore 283131
Cod. EAN 4015082831318

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM32-XSL KIT CABLAGGIO Y-D
  • Classe Etim: EC002050
  • Tipo prodotto: Set di cablaggio
  • Applicazione: Per breaker
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Kit di cablaggio Y-D DILM32-XSL progettato per applicazioni elettriche con circuito stella-triangolo a 3 poli. Questo kit assicura un collegamento affidabile e sicuro, ideale per sistemi di comando e controllo motori, garantendo efficienza nella gestione delle fasi e nella distribuzione della corrente. Realizzato con materiali di qualità, è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: DILM32-XSL KIT CABLAGGIO Y-D283131 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Kit cablaggio Y-D DILM32-XSL per automazione industriale