› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM32-XHI11-S CONT. AUX. LAT. 1NA+

Cod. Rexel KM101371
Cod. Produttore 101371
Cod. EAN 4015081013067

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM32-XHI11-S 1NA+
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Posizione: Laterale
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000041
  • Applicazione: Contattore
  • Numero contatti: 1 NA
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DILM32-XHI11-S CONT. AUX. LAT. 1NA+101371 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

DILM32-XHI11-S CONT. AUX. LAT. 1NA+