› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM32-01(230V50HZ,240V60HZ) CONT.

Cod. Rexel KM277292
Cod. Produttore 277292
Cod. EAN 4015082772925

Informazioni principali

  • Tensione: 230V 50Hz, 240V 60Hz
  • Tipo: Contattore
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Collegamento: a vite
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Frequenza: 50/60 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DILM32-01 è un contattore di alta qualità progettato per operare a tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Questo prodotto appartiene alla rinomata marca Moeller, sinonimo di affidabilità nel settore elettrico. Con tre contatti principali normalmente aperti, offre una connettività robusta grazie al suo tipo di collegamento a vite. Ideale per applicazioni in corrente alternata, il DILM32-01 è una scelta eccellente per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

15 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

DILM32-01(230V50HZ,240V60HZ) CONT.