› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM25-10(24V50/60HZ) CONT POT 11KW

Cod. Rexel KM277136
Cod. Produttore 277136
Cod. EAN 4015082771362

Informazioni principali

  • Potenza: 11KW
  • Tensione: 24V
  • Frequenza: 50/60HZ
  • Contatti: 3 NA
  • Connessione: Raccordo a vite
  • Tipo: Contattore AC
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DILM25-10 è un contattore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una potenza di 11KW. Funzionante a 24V e 50/60HZ, presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo prestazioni affidabili. La connessione avviene tramite un pratico raccordo a vite, facilitando l'installazione. Questo contattore è ideale per sistemi in corrente alternata, offrendo una soluzione efficiente e sicura per il controllo elettrico. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

13 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

6 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

DILM25-10(24V50/60HZ) CONT POT 11KW