› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) CONT 7

Cod. Rexel KM277004
Cod. Produttore 277004
Cod. EAN 4015082770044

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Voltaggio: 240V 60Hz
  • Contatti: 3 NA
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Tipo: Interruttore
  • Applicazione: Alta qualità elettrica
  • Serie: Moeller series
  • Affidabilità: Eccezionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM277004 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto della Moeller offre un'eccezionale affidabilità con tre contatti normalmente aperti, rendendolo ideale per circuiti a tensione alternata. Il collegamento è facilitato da un pratico raccordo a vite, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con una tensione di funzionamento di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz, il KM277004 rappresenta una scelta versatile per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) CONT 7