› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM17-10(230V50/60HZ) CONT.POT. 7,

Cod. Rexel KM277012
Cod. Produttore 277012
Cod. EAN 4015082770129

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-3: 18 A
  • Corrente nominale AC-1: 40 A
  • Poli: 3 poli
  • Potenza max AC-3 400V: 7.5 kW
  • Potenza max AC-4 400V: 4.5 kW
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Equipaggiamento contatti: 1 contatto NA
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Nota: Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3., Gli apparecchi IE3 sono contrassegnati con il rispettivo logo sulla confezione., Poli: a 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 40 A, in custodia: Ith= 32 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 88 A, in custodia: Ith= 80 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220V 230V: P= 5 kW, 380 V 400 V: P= 7.5 kW, 660 V 690 V: P= 11 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 2.5 kW, 380 V 400 V: P= 4.5 kW, 660 V 690 V: P= 6.5 kW, Combinabile con contatto ausiliario: DILM32-XHI.., DILA-XHI(V).., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

18 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

40 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

4,5 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

DILM17-10(230V50/60HZ) CONT.POT. 7,