Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106727
Cod. Produttore
106727
Cod. EAN
4015081064946

Informazioni di prodotto

DILM1600/22(RAW250) CONT. POT. 1600A AC-3
Descrizione del produttore: Il contattore di potenza DILM1600/22(RAW250) è progettato per gestire correnti elevate fino a 1600 A, garantendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di motori e carichi pesanti, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata permettono un funzionamento efficiente anche in condizioni gravose, assicurando un controllo preciso e sicuro dell’alimentazione elettrica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

900 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

1600 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

1280 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

750 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

895 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 250 V

Serie

Moeller series