› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM150-XSP(RAC120) BOBINA CONT.

Cod. Rexel KM230111
Cod. Produttore 230111
Cod. EAN 4015082301118

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: innesto
  • Tensione comando: 100-120 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo corrente: Alternata
  • Compatibile con DILM115-170
  • Utilizzo con moduli elettronici
  • Serie: Moeller series
  • Bobina di ricambio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: bobina di ricambio, Tipi di collegamento: nella tecnica ad innesto combinata, Tensione di comando: RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Tensione alternata, utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200, DILM115 - DILM170 (incl. modulo elettronico)

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Serie

Moeller series

DILM150-XSP(RAC120) BOBINA CONT.