› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM150-XHI11 CONTATTI AUS. 1NA+1NC

Cod. Rexel KM277946
Cod. Produttore 277946
Cod. EAN 4015082779467

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 6 A @ 230 V
  • Corrente nominale AC-15: 4 A @ 400 V
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tipo di montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Applicazioni standard
  • Contatti a guida: forzata IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

DILM150-XHI11 CONTATTI AUS. 1NA+1NC