Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281200
Cod. Produttore
281200
Cod. EAN
4015082812003

Informazioni di prodotto

DILM12-XSPR240 SPEGNIARCO RC

Documentazione tecnica

Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 110 - 240 AC V, utilizzo con: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

funzione

circuito RC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

Moeller_series

Produttore

Circuito protezione spegniarco RC 110-240V per DILM7-DILM15 DILMP20 DILA