› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM1000-XHIC11-SI CONT AUS1NA1NC M

Cod. Rexel KM278428
Cod. Produttore 278428
Cod. EAN 4015082784287

Informazioni principali

  • Funzione: 2 poli standard
  • Collegamento: Morsetti a molla
  • Corrente AC-15 230V: 4 A
  • Corrente AC-15 400V: 4 A
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Montaggio: Laterale
  • Contatti: Guida forzata IEC/EN
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Montaggio laterale, utilizzo con: DILMC40 - DILM225A, Esecuzione: Contatti ausiliari laterali, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

DILM1000-XHIC11-SI CONT AUS1NA1NC M