› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILM1000-XHI11-SI CONTATTI AUS. 1NA

Cod. Rexel KM278425
Cod. Produttore 278425
Cod. EAN 4015082784256

Informazioni principali

  • Funzione: 2 poli, standard
  • Contatti a guida forzata
  • Corrente nominale AC-15: 4 A
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Montaggio: laterale
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Uso con: DILM40-DILM225A
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Montaggio laterale, utilizzo con: DILM40 - DILM225A, DILMP63 - DILMP200, DILMF40 - DILMF95, Esecuzione: Contatti ausiliari laterali, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

DILM1000-XHI11-SI CONTATTI AUS. 1NA