› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILH1400/22(RAW250)3P 1400A (AC-1)

Cod. Rexel KM272441
Cod. Produttore 272441
Cod. EAN 4015082724412

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1400 A (AC-1)
  • Numero poli: 3P
  • Applicazione: utenze ohmiche
  • Categoria d'uso: AC-1
  • Tipo collegamento: a bullone
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tensione nominale: 660-1000 V
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di linea per utenze ohmiche a partire da 1000 A, AC-1 Contattori oltre 1000 A, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, Tipi di collegamento: Collegamento a bullone, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 1714 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 3500 A, utilizzo con: DILM820-XHI…, Note: Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, 660V, 690V e 1000V non invertire direttamente., Tipo di corrente AC/DC: Comando in continua e alternata

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

1714 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 250 V

Serie

Moeller series

DILH1400/22(RAW250)3P 1400A (AC-1)