Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM10223
Cod. Produttore
010223
Cod. EAN
4015080102236

Informazioni di prodotto

DILER-40-G(24VDC) MINICONT AUS 4NA

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Combinazione diodi-resistenza integrata nella bobina, Potenza della bobina 2.6 W., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra DIN/vite

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

4

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore ausiliario miniaturizzato DILER 4 contatti NA 24V DC IP20 uso industriale