› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILER-40 4NA 230V 50/60Hz Montaggio DIN

Cod. Rexel KM51759
Cod. Produttore 051759
Cod. EAN 4015080517597

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50Hz/240V 60Hz
  • Montaggio: barra DIN o vite
  • Design: compatto e robusto
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: uso AC versatile
  • Affidabilità: prestazioni elevate
  • Durata: lunga durata
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

DILER-40 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo componente si distingue per la sua affidabilità e semplicità d'installazione, senza necessità di comando manuale o indicatore a LED integrato. Adatto per frequenze di 50 e 60 Hz, garantisce prestazioni stabili e sicure in diversi contesti elettrici. La sua compattezza e la compatibilità con sistemi standard lo rendono una scelta efficiente per il controllo e la protezione di impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILER-40 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare a tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modello è ideale per il montaggio su barra DIN o tramite vite, garantendo una facile installazione. Con un design compatto, il DILER-40 offre prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche. La sua compatibilità con tensioni AC lo rende versatile per diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Contattore DILER-40 4NA 230V 50/60Hz Montaggio DIN