› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILER-40 4NA 110-120V AC montaggio DIN/vite

Cod. Rexel KM51756
Cod. Produttore 051756
Cod. EAN 4015080517566

Informazioni principali

  • Tensione: 110V 50Hz / 120V 60Hz
  • Montaggio: barra DIN o a vite
  • Tipo azionamento: corrente alternata
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico versatile
  • Affidabilità: prestazioni durature
  • Compatibilità: ampia integrazione
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

DILER-40 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni che richiedono tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Funziona con alimentazioni di 110V a 50Hz e 120V a 60Hz, garantendo versatilità e compatibilità con diversi standard elettrici. Questo componente non dispone di comando manuale né di indicatore a LED, offrendo una soluzione semplice e affidabile per il controllo elettrico nei quadri di distribuzione. La sua struttura è pensata per un’installazione efficiente e sicura, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILER-40 è un dispositivo versatile progettato per operare a 110V 50HZ e 120V 60HZ. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modello è ideale per il montaggio su barra DIN o a vite, garantendo una facile integrazione in diversi sistemi elettrici. Con una tensione di azionamento in corrente alternata, il DILER-40 offre prestazioni affidabili e durature, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche. La sua compatibilità e robustezza lo rendono un componente essenziale per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Moeller series

Contattore DILER-40 4NA 110-120V AC montaggio DIN/vite