› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore DILER-22 24V 50Hz Montaggio su barra DIN

Cod. Rexel KM10344
Cod. Produttore 010344
Cod. EAN 4015080103448

Informazioni principali

  • Serie: DILER-22
  • Tensione: 24V AC
  • Frequenza: 50Hz
  • Montaggio: Barra DIN con viti
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Tensione AC
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, adatto per applicazioni con tensione di alimentazione in corrente alternata AC. Il dispositivo non dispone di comando manuale né di indicatore a LED, garantendo un funzionamento semplice e affidabile. Ideale per l’integrazione in quadri elettrici industriali, assicura una connessione stabile e sicura grazie al sistema di fissaggio versatile. La tensione di funzionamento è di 24V a 50Hz, rendendolo compatibile con numerosi impianti elettrici standard. Realizzato per offrire prestazioni costanti e durature in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM10344 è un dispositivo della serie DILER-22 progettato per un utilizzo efficiente a 24V e 50Hz. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un montaggio semplice su barra DIN con viti, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua compatibilità con tensione AC garantisce prestazioni affidabili e durature. Scegli KM10344 per un'ottima soluzione elettrica, unendo funzionalità e praticità in un design compatto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Contattore DILER-22 24V 50Hz Montaggio su barra DIN