› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILEM4(400V50HZ,440V60HZ) MINICONT

Cod. Rexel KM051806
Cod. Produttore 051806
Cod. EAN 4015080518068

Informazioni principali

  • Applicazione: Motori e carichi ohmici
  • Categoria d'uso: AC-1, AC-3, AC-4
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale AC-3: 9 A
  • Corrente nominale AC-1: 22 A (3 poli)
  • Potenza motori AC-3: 4 kW (400 V)
  • Tipo di corrente: Comando in corrente alternata
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza, Applicazione: Contattore miniaturizzato per motori e carichi ohmici, Contattori di potenza DILEM, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in custodia: Ith= 16 A, Corrente nominale d'impiego AC-1 Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 60 A, in custodia: Ith= 50 A, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz AC-4 220V 230V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, utilizzo con: …DILEM, …DILE, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6,6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

3,7 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

440 ... 440 V

Serie

Moeller series

DILEM4(400V50HZ,440V60HZ) MINICONT