Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51783
Cod. Produttore
051783
Cod. EAN
4015080517832

Informazioni di prodotto

DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ) MINICONT 4 KW

Documentazione tecnica

Il DILEM-10 è un dispositivo elettrico progettato per funzionare a 110V 50HZ e 120V 60HZ. Questo minicon è caratterizzato da un collegamento elettrico principale tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Con 3 contatti principali normalmente aperti, offre prestazioni eccellenti per diverse applicazioni. La sua costruzione di alta qualità e il design innovativo lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6.6 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

3 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

Minicon DILEM-10 4 kW 110V 50/60Hz 3 contatti normalmente aperti collegamento a vite uso elettrico industriale