Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51604
Cod. Produttore
051604
Cod. EAN
4015080516040

Informazioni di prodotto

DILEEM-10(24V50HZ) MINICONT POT 3 KW

Documentazione tecnica

Il DILEEM-10(24V50HZ) MINICONT POT 3 K è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre un collegamento tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con tre contatti principali normalmente aperti, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di azionamento AC. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per vari progetti elettrici.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

22 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

6.6 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

2.2 kW

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

Serie

Moeller_series

Produttore

MINICONT DILEEM-10 3 KW 24V 50HZ raccordo vite 3 contatti NA azionamento AC uso elettrico generale