› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILA-XHI20 CONTATTI AUS. 2NA

Cod. Rexel KM276422
Cod. Produttore 276422
Cod. EAN 4015082764227

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tipo contatti: 2 NA
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Funzione: Applicazioni standard
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series
  • Compatibilità: DILA(C), DILM(C)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 60E150, 51, 42

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

DILA-XHI20 CONTATTI AUS. 2NA