› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DILA-31(24VDC) CONT AUS 3NA+1NC

Cod. Rexel KM276379
Cod. Produttore 276379
Cod. EAN 4015082763794

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Contatti NA: 3 norm. aperti
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 24 V DC, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Circuito di protezione integrato., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

DILA-31(24VDC) CONT AUS 3NA+1NC