Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276361
Cod. Produttore
276361
Cod. EAN
4015082763619

Informazioni di prodotto

DILA-31(110V50HZ,120V60HZ) CONT AUS 3NA+1NC

Documentazione tecnica

Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V 110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

120 V 120 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra DIN/vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

Serie

Moeller_series

Produttore

Contattore ausiliario DILA-31 3NA+1NC 110V 50/60Hz morsetti a vite IP20 uso industriale