Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM118560
Cod. Produttore
118560
Cod. EAN
4015081168309

Informazioni di prodotto

Elemento funzionale progettato per ottimizzare l'installazione e l'efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento SmartWire-DT
  • Compatibilità con diverse serie di contattori DILM e moduli DILMP
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un controllo efficiente
  • Integrazione semplice con sistemi di automazione avanzati

Documentazione tecnica

Elemento funzionale, Collegamento a SmartWire-DT: sì, utilizzo con: DILM(C)7… - DILM(C)32…, DILM38…, DILA…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, MSC-D(E)-...(24 VDC)

tensione di alimentazione per DC

15 V 15 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

1

corrente d’entrata per segnale 1

3 mA

tensione ammessa nell’ingresso

15 V 15 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione d’uscita

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 84 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

45 mm

altezza

38 mm

profondità

81 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

DIL-SWD-32-001 ELEMENTO FUNZION PER