›

DIFF.XLA 60W STAGNO EVAC EN54-24

Cod. Rexel BHLBC3210/00
Cod. Produttore LBC3210/00

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Grado protezione: Stagno
  • Normativa: EVAC EN54-24
  • Tipo: Differenziale
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Controllo e sicurezza
  • Serie: XLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Differenziale XLA da 60W con grado di protezione stagno, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Conforme alla normativa EVAC EN54-24, assicura prestazioni ottimali in ambienti critici. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e duratura per applicazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e resistenza.
DIFF.XLA 60W STAGNO EVAC EN54-24