›

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 40A 4.5KA

Cod. Rexel HLADA840H
Cod. Produttore ADA840H
Cod. EAN 3250611026778

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 40A tipo A 30mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale tipo A da 40 A, con curva d'intervento C e corrente differenziale (Idn) 30 mA, ideale per impianti civili e terziari, offre protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Tensione (Un) 230 V a 50/60 Hz di frequenza, potere d'interruzione 4500 A secondo CEI EN 61009-1. Compatto, occupa 2 moduli DIN (1P+N).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

11,1 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

con dispositivo di bloccaggio

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ADA

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 40A 4.5KA