› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 6 KA C

Cod. Rexel HLADA910H
Cod. Produttore ADA910H
Cod. EAN 3250611026815

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo differenziale: A 30 mA
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tensione nominale: 230 V 50/60 Hz
  • Moduli DIN: 2 (1P+N)
  • Protezione: magnetotermico differenziale
  • Serie: ADA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 10 A, ideale per impianti civili e terziari. Con curva di intervento C e dispositivo differenziale tipo A da 30 mA, assicura protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, ha potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn) e ingombro di 2 moduli DIN (1P+N).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ADA

DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 10A 6 KA C