›

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 20A 4.5KA

Cod. Rexel HLAFA820H
Cod. Produttore AFA820H
Cod. EAN 3250611026945

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 20A tipo A 300mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 20 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A con Idn pari a 300 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto e ingombro di 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,2 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

con dispositivo di bloccaggio

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

AFA

DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 20A 4.5KA