›

DIFF MAGN 4P 30MA AC 10A 10KA C 4M

Cod. Rexel HLADQ460H
Cod. Produttore ADQ460H
Cod. EAN 3250611015840

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico differenziale 10000A 4P curva C 10A tipo AC 30mA 4M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 10 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo AC con Idn pari a 30 mA, ideale per impianti del terziario e industriali. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 10000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 4 poli protetti e ingombro di 4 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

9,7 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

con dispositivo di bloccaggio

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ADQ

DIFF MAGN 4P 30MA AC 10A 10KA C 4M