› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

DIFF MAGN 4P 300MA A 32A 6KA C 4M

Cod. Rexel HLAFM482H
Cod. Produttore AFM482H
Cod. EAN 3250611012320

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 4P curva C 32A tipo A 300mA 4M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 32 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A con Idn pari a 300 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 4 poli protetti e ingombro di 4 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

14,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

AFM

DIFF MAGN 4P 300MA A 32A 6KA C 4M