› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 4.5KA C 2

Cod. Rexel HLADC820H
Cod. Produttore ADC820H
Cod. EAN 3250611026501

Informazioni principali

Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 20A tipo AC 30mA 2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 20 A (In), con curva C e dispositivo tipo AC da 30 mA (Idn), è pensato per impianti civili e del terziario. Garantisce protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz, ha potere d’interruzione di 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e un ingombro di 2 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

6,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ADC

DIFF MAGN 1PN 30MA AC 20A 4.5KA C 2