Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLADC910H
Cod. Produttore
ADC910H
Cod. EAN
3250611026570

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo curva: C
  • Dispositivo differenziale: Tipo AC
  • Corrente differenziale nominale: 30 mA
  • Tensione nominale: 230 V
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Numero poli: 1P+N
  • Serie: ADC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 10 A (In), con curva C e dispositivo tipo AC da 30 mA (Idn), è pensato per impianti civili e del terziario. Garantisce protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, ha potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e un ingombro di 2 moduli DIN.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,4 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

ADC

Produttore

DIFF MAGN 1PN 30MA AC 10A 6KA C 2M