Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07392
Cod. Produttore
07392
Cod. EAN
8000126073928

Informazioni di prodotto

DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 100

Documentazione tecnica

DEVIAZIONE SALITA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 100 MM

Produttore

ABB

Deviazione Salita 90° H75 Z 100