› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Deviatore touchless 2 moduli bianco domotica residenziale

Cod. Rexel BTIN4003TL
Cod. Produttore N4003TL
Cod. EAN 8005543741207

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviatore touchless 2M bianco
  • Distanza rilevamento: 6 cm
  • Spia LED: attivata di default
  • Profondità meccanismo: 20 mm
  • Cablaggio: con/senza neutro
  • Carico LED/CFL: 5-200 W
  • Modalità: interruttore, deviatore
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Deviatore touchless a 2 vie di colore bianco, progettato per il controllo senza contatto di impianti elettrici. Il dispositivo integra una tecnologia di regolazione della luce costante, garantendo un funzionamento efficiente e confortevole. Ideale per ambienti moderni che richiedono soluzioni igieniche e pratiche, questo deviatore offre un design essenziale e funzionale, facilitando il comando remoto senza necessità di contatto diretto. La sua compatibilità con sistemi elettrici standard lo rende una scelta versatile per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Deviatore touchless a sfioramento. Consente l’accensione e lo spegnimento della luce semplicemente passando la mano davanti al dispositivo. Distanza di rilevamento 6 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 20 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. 2 possibilità di cablaggio:Con neutro, 3 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: 200VASenza neutro, 2 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: da 5 a 200W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: da 5 a 200W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatore ferromagnetico o elettronico: da 5 a 200VAFunzionamento in 4 modalità:- Modalità interruttore: cablaggio con o senza neutro- Modalità deviatore: obbligatorio cablaggio con neutro- Modalità master/slave: obbligatorio cablaggio con neutro (massimo 3 dispositivi slave)- Modalità pulsante: obbligatorio cablaggio con neutro, per il controllo di relè o di un micromodulo connesso.- 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

40 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

33 mm

larghezza di montaggio

40 mm

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

corrente di inserzione max.

2 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

regolazione di luce costante

codice RAL (simile)

9003

collegabile in rete

lunghezza di montaggio

40 mm

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

Min. corrente in transitorio

0,5 A

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Altro

tipo di sensore

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura

5 ... 40 °C

temperatura ambiente

5 ... 40 °C

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore touchless 2 moduli bianco domotica residenziale