Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15071F
Cod. Produttore
GW15071F
Cod. EAN
8034035074646

Informazioni di prodotto

Il deviato­re GWGW15071F garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio rapido per ridurre i tempi di montaggio
  • Sistema di aggancio frontale semplice e sicuro
  • Compatibilità con dispositivi modulari per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento preciso e duraturo
  • Design elegante in bianco satinato
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a tasti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DEVIATORE 2M 1P 16AX CABL.RAPIDO B.GW15071F GEWISS S.P.A Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Deviatore 2 Moduli 1 Polo 16AX Cablaggio Rapido Bassa Tensione GW15071F