Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13071
Cod. Produttore
GW13071
Cod. EAN
8034035071935

Informazioni di prodotto

Il deviatorie GWGW13071 garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in natural beige satinato
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

DEVIATORE 2M 1P 16AX BEIGEGW13071 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Conforme UK building regulations Part M

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Deviatore 2 Moduli 1 Polo 16AX Beige per Impianti Elettrici Residenziali