› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Deviatore 1P 10AX 2 moduli allineato nero illuminabile per impianti elettrici domestici

Cod. Rexel VI30004.2G
Cod. Produttore 30004.2G
Cod. EAN 8007352681330

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 V~
  • Modulo: 2 moduli
  • Colore: Nero
  • Illuminabile: Sì
  • Potenza max lampade: 100 W
  • Serie: VI30004.2G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32,3 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

40,7 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Deviatore 1P 10AX 2 moduli allineato nero illuminabile per impianti elettrici domestici