Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093869
Cod. Produttore
M093869
Cod. EAN
7612270938698

Informazioni di prodotto

Interruttore deviato 16A, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità
  • Compatibilità con standard DIN EN 60669-1
  • Consumo energetico efficiente

Documentazione tecnica

Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

colore della calotta

grigio

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

numero di contatti invertitori

1

funzione di commutazione

invertitore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Produttore

ABB

Deviatore, 1CO, 16A

€ 18,91 x 1 pz.
(pz.)