Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSFH232
Cod. Produttore
SFH232
Cod. EAN
3250615510891

Informazioni di prodotto

DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALTO

Documentazione tecnica

Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto

funzione di commutazione

invertitore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

32 A

resistenza a corto circuito (Icw)

0.48 kA

potere di interruzione nominale

0.677 kA

numero di poli

2

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

230 V

tensione nominale min.

230 V

numero di contatti invertitori

2

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

SFH

Produttore

DEVIAT 1-2 2 POLI 32A 2 MOD COM ALT