Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR60861
Cod. Produttore
60861
Cod. EAN
8013202608334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Detergente 5LT
  • Uso: Pannelli fotovoltaici
  • Capacità: 5 litri
  • Applicazione: Pulizia efficiente
  • Normative: Conforme UE/IT
  • Serie: AR60861
DETERGENTE X PANNELLI FOTOV. 5LTDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: DETERGENTE X PANNELLI FOTOV. 5LTDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.