› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

DESIGN AE 24W SE 1H IP40

Cod. Rexel BE4293A
Cod. Produttore 4293A
Cod. EAN 8002219868572

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo: Lampada LED
  • Ambiente: Interni
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Resa cromatica: Ottima
  • Serie: BE4293A

Descrizione del prodotto

Il prodotto BE4293A è una lampada LED dal design elegante e moderno, con una potenza di 24W e un grado di protezione IP40, ideale per ambienti interni. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità garantiscono durabilità e resistenza, rendendola perfetta per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a promuovere un ambiente sostenibile. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è l'ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità, senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il prodotto BE4293A è una lampada LED dal design elegante e moderno, con una potenza di 24W e un grado di protezione IP40, ideale per ambienti interni. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità garantiscono durabilità e resistenza, rendendola perfetta per l'illuminazione di spazi commerciali e residenziali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a promuovere un ambiente sostenibile. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è l'ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità, senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

larghezza

102 mm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

292 mm

DESIGN AE 24W SE 1H IP40