Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9SD3S
Cod. Produttore
LAD9SD3S
Cod. EAN
3389119228916

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Corrente nominale: 40-65 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo prodotto: Set di collegamenti
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Materiale imballo: Cartone riciclato
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un collegamento di parallelo per Tesys Deca Viene applicato sul contattore a stella LC1D40A-D80A, con etichetta

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Derivazione a stella 40-65 A