› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-PREDISPOSTO PER 2+2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac -50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Cod. Rexel GWGW64232
Cod. Produttore GW64232
Cod. EAN 8011564024250

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16, 32, 63A
  • Tensione nominale: 230V
  • Configurazione poli: 2P+T
  • Numero uscite: 2+2M
  • Tipo prodotto: Moltiplicatori e adattatori
  • Protezione: Protetti e stagni
  • Applicazione: Connessioni mobili temporanee
  • Serie: IEC 309 MA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IEC 309 MA

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-PREDISPOSTO PER 2+2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac -50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A 230V ac