› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CABLATO-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A

Cod. Rexel GWGW64236
Cod. Produttore GW64236
Cod. EAN 8011564024519

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16, 32, 63A
  • Tensione nominale: 400V
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Protezione: IP44 stagno
  • Applicazione: installazioni mobili
  • Serie: IEC 309 MA
  • Uso: moltiplicatori e adattatori
  • Uscite: varie combinazioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

1×16 A 5p 400 V

altri elementi installati e/o spazi vuoti

2

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 2 USCITE DERIVATE -CABLATO-SPINA 3P+N+T 16A 400V ac -50/60HZ-2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A