› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-1 USCITA DERIVATA-PREDISPOSTO PER 2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ- 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Cod. Rexel GWGW64223
Cod. Produttore GW64223
Cod. EAN 8011564024212

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16, 32, 63A
  • Tensione nominale: 230V
  • Numero poli: 2P+T
  • Tipo: Moltiplicatori e adattatori
  • Protezione: Protetti e stagni
  • Applicazione: Connessioni mobili temporanee
  • Serie: IEC 309 MA
  • Conformità: Direttive CE e standard IEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

altri elementi installati e/o spazi vuoti

2

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-1 USCITA DERIVATA-PREDISPOSTO PER 2 MODULI SYSTEM-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ- 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac