› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A P30/P17 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Cod. Rexel GWGW64222
Cod. Produttore GW64222
Cod. EAN 8011564024342

Informazioni principali

  • Corrente: 16, 32, 63A
  • Tensione: 230V-BIV
  • Tipo: Moltiplicatori e adattatori
  • Protezione: Protetti e stagni
  • Uscite: Diverse combinazioni
  • Applicazione: Connessioni mobili temporanee
  • Serie: IEC 309 MA
  • Conformità: Norme IEC, CEI, CENELEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44 - 1 USCITA DERIVATA - CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-1 PRESA 2P+T 16A P30/P17 + 1 PRESA 2P+T 16A 230V ac