Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBY211313/BL
Cod. Produttore
Y211313/BL
Cod. EAN
5020963012143

Informazioni di prodotto

Deriv. a Y NC21+NC13+NC13 PA66 BK IP40
Il TBY211313/BL è un derivato di alta qualità, realizzato in PA66 di colore nero. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza lo rendono ideale per l'uso in ambienti impegnativi. Con una classificazione merceologica di 090108, il TBY211313/BL si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

plastica

dimensione nominale

13 mm

esecuzione

elemento a Y

qualità del materiale

poliammide

colore

nero