Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH929148
Cod. Produttore
929148
Cod. EAN
4013364157163

Informazioni di prodotto

DEHNgate DGA L4 7 16 MFA
Scopri il DEHNGATE DGA L4 7 16 MFA, un prodotto della rinomata marca DEH. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e funzionalità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e pratico, il DEHNGATE DGA L4 7 16 MFA si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, assicurando un utilizzo efficiente e sicuro.

tensione nominale DC

0.0 V

corrente impulsiva (10/350)

40 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

80 kA

livello di protezione

300 V

frequenza

690.0 MHz

tipo di montaggio

connettore/adattatore per cavo

collegamento 1

connettore 7/16