›

DEFLETTORE 3000-4000W

DKC
Cod. Rexel S3RAKLMDI3
Cod. Produttore RAKLMDI3
Cod. EAN 8033603186194

Informazioni principali

  • Potenza: 3000-4000W
  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Devia aria fredda
  • Installazione: Facile su condizionatore
  • Uso: Condizionatori da parete
  • Protezione: Previene cortocircuiti
  • Posizione: Interno armadio elettrico
  • Serie: S3RAKLMDI3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deflettore aria interno in alluminio. Da utilizzare per deviare l'aria fredda verso il basso. Idoneo per prevenire cortocircuito termico all'interno dell'armadio elettrico. È facilmente installabile anche sul condizionatore già montato sull'armadio. Da utilizzare esclusivamente sui condizionatori da parete.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

DEFLETTORE 3000-4000W