›

DEFLETTORE 300-800W

DKC
Cod. Rexel S3RAKLMDI1
Cod. Produttore RAKLMDI1
Cod. EAN 8033603186170

Informazioni principali

  • Potenza: 300-800W
  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Deflettore aria interno
  • Installazione: Facile su condizionatore
  • Uso: Per condizionatori da parete
  • Protezione: Previene cortocircuito termico
  • Direzione aria: Devia aria verso il basso
  • Serie: S3RAKLMDI1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Deflettore aria interno in alluminio. Da utilizzare per deviare l'aria fredda verso il basso. Idoneo per prevenire cortocircuito termico all'interno dell'armadio elettrico. È facilmente installabile anche sul condizionatore già montato sull'armadio. Da utilizzare esclusivamente sui condizionatori da parete.

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

100 mm

profondità

51 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

DEFLETTORE 300-800W